Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RAF2 kartiotappi kierre 18-8 10-32 X 1 1/2, 5PK | AC3BCQ

APPROVED VENDOR 2RAF2 kartiotappi kierre 18-8 10-32 X 1 1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3BCQ Malli: 2RAF2
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
€15.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.191 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#2
Pieni päädia.0.140 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko10-32
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAF2 kartiotappi kierre 18-8 10-32 X 1 1/2, 5PK
€15.65 /pakkaus