Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2RAE9 Taper Pin Threaded 18-8 8-32 X 1 1/4, 5PK | AC3BCN

APPROVED VENDOR 2RAE9 kartiotappi kierre 18-8 8-32 X 1 1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3BCN Malli: 2RAE9
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
€21.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.170 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#1
Pieni päädia.0.109 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko8-32
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAE9 kartiotappi kierre 18-8 8-32 X 1 1/4, 5PK
€21.34 /pakkaus