Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2PZR5 Taper Pin Standard 18-8 #3 X 3 Inch Length, 5PK | AC3AUZ

APPROVED VENDOR 2PZR5 kartiotappi Vakio 18-8 #3 x 3 tuumaa pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3AUZ Malli: 2PZR5

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€22.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.218 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3"
Koko#3
Pieni päädia.0.157 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZR5 kartiotappi Vakio 18-8 #3 x 3 tuumaa pituus, 5PK
€22.72 /pakkaus