Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPC6 Tärinäeristin 370 Lb Max 3 / 8-16 | AC2WPX

APPROVED VENDOR 2NPC6 tärinäeristin 370 Lb Max 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC2WPX Malli: 2NPC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCyl. Tärinäeristin
Sylinteri Dia.2"
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliKumi
Maks. Lataa alaspäin puristus (Lb.)370
Maks. Kuormitus sivusuunnassa (Lb)90
AsennusPuristus
Vastustuskykyinen jollekkinhiertymä
RuuvitKirkas sinkitty, luokka 5
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiMieslangat päättyvät molemmat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteri Dia.KorkeusRuuvitthread PituusKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ5 Tärinäneristin 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "8-32Mieslangat päättyvät molemmat€2.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ6 Tärinäneristin 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "8-32Mieslangat päättyvät molemmat€3.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ7 Tärinäneristin 40 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "1 / 4-20Mieslangat päättyvät molemmat€3.44
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NNZ8 Tärinäneristin 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "M6 x 1Mieslangat päättyvät molemmat€3.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ9 Tärinäneristin 45 Lb Max 5 / 16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "5 / 16-18Mieslangat päättyvät molemmat€3.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPA1 Tärinäneristin 50 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "1 / 4-20Mieslangat päättyvät molemmat€2.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPA2 Tärinäneristin 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "M6 x 1Mieslangat päättyvät molemmat€3.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPC6 tärinäeristin 370 Lb Max 3/8-16
€9.62 / yksikkö