Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2NJF6 Kalvo Polypropeeni Kirkas 0.003 x 40 x 120 tuumaa | AC2WAH

APPROVED VENDOR 2NJF6 kalvo polypropeeni kirkas 0.003 x 40 x 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WAH Malli: 2NJF6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilmi
VäriPoista valinta
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.032 "
MateriaaliPolyesteri
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue-94 - 302 astetta F
Vetolujuus28,000 psi
Paksuus0.003 "
Paksuustoleranssi+/- 0.00015 "
Leveys40 "
Leveystoleranssi+/- 0.032 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJF3 Polypropyleenikalvo Kirkas 0.005 x 27 x 120 tuumaa | AC2WAE 2NJF310ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€73.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJF4 Polypropyleenikalvo kirkas 0.001 x 40 x 120 tuumaa | AC2WAF 2NJF410ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€87.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJF5 Polypropyleenikalvo kirkas 0.002 x 40 x 120 tuumaa | AC2WAG 2NJF510ft.0.2 "+/- 0.00010 "40 "€72.67
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2NJF9 Kalvo Polypropeeni Kirkas 0.005 x 27 x 300 tuumaa | AC2WAJ 2NJF925ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€126.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJG1 Polypropyleenikalvo kirkas 0.001 x 40 x 300 tuumaa | AC2WAK 2NJG125ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€188.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJG2 Polypropyleenikalvo 0.001 x 40 x 120 tuumaa läpikuultava | AC2WAL 2NJG210ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€131.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJG3 Polypropyleenikalvo 0.005 x 20 x 300 tuumaa läpikuultava | AC2WAM 2NJG325ft.0.005 "+/- 0.00025 "20 "€133.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJF6 kalvo polypropeeni kirkas 0.003 x 40 x 120 tuumaa
€73.50 / yksikkö