HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 tuumaa 10 jalkaa valkoinen | AC2WAD

APPROVED VENDOR 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 tuumaa 10 jalkaa valkoinen

Tuote: AC2WAD Malli: 2NJF2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€37.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kuljettimen ohjainkisko
VäriValkoinen
Sisäkorkeus3 / 8 "
Sisäleveys1 / 8 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-22-astetta F
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
kokonaisleveys1 / 3 "
Säde5 / 32 "
Vetolujuus5800 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan aukon leveys (1/16 ")
    • Yläaukon leveys (1/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäleveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 tuumaa 10 jalkaa valkoinen | AC2WAA 2NJE83 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€40.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 tuumaa 10 jalkaa valkoinen | AC2WAB 2NJE91 / 2 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "€49.22
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 tuumaa 10 jalkaa valkoinen | AC2WAC 2NJF11 / 4 "1 / 8 "11 / 32 "9 / 32 "€29.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 tuumaa 10 jalkaa valkoinen
€37.87 / yksikkö