Hyväksytty myyjä 2NJC9 Kulma Uhmw 1/2 T 3 tuuman jalka 10 jalkaa valkoinen | AC2VZH

APPROVED VENDOR 2NJC9 Kulma Uhmw 1/2 T 3 tuuman jalka 10 jalkaa valkoinen

Tuote: AC2VZH Malli: 2NJC9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€250.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmavarasto
VäriValkoinen
CornersNeliö
Suorittaa loppuunTasoita
Jalan pituus3 "x 3"
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Temp. alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus5800 psi
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.01
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tutkinto / taivutus (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
Hyväksytty myyjä 2NJD1 Kulma Uhmw 1/2 T 3.5 tuuman jalka 10 jalkaa valkoinen | AC2VZJ 2NJD13-1/2" x 3-1/2"€289.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC9 Kulma Uhmw 1/2 T 3 tuuman jalka 10 jalkaa valkoinen
€250.25 / yksikkö