HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2MYR8 Dock Puskuri 22 x 3 x 22 tuuman kumi | AC2UWC

APPROVED VENDOR 2MYR8 Dock Puskuri 22 x 3 x 22 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AC2UWC Malli: 2MYR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Puskurin materiaaliKumi
Puskurin muotoT-muoto
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Kiinnitysreikien määrä3
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus22 "
kokonaisleveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puskurin syvyys (3 ")
    • Puskurin korkeus (22 ")
    • Puskurin leveys (22 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT58 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 12 tuuman kumi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€21.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT59 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 24 tuuman kumi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€34.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT60 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 36 tuuman kumi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€42.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT61 -telakapuskuri 4 x 4-1 / 4 x 12 tuuman kumi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€37.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT62 -telakointipuskuri 4 x 4-1 / 4 x 24 tuuman kumi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€56.40
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT63 -telakointipuskuri 4 x 4-1 / 4 x 36 tuuman kumi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€91.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT64 -telakapuskuri 10 x 5-1 / 4 x 16 tuumaa | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€236.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MYR8 Dock Puskuri 22 x 3 x 22 tuuman kumi
€99.07 / yksikkö