Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2MDK2 -seinälaastari ja suojuksen halkaisija 5 tuumaa | AC2QZT

APPROVED VENDOR 2MDK2 seinämerkki ja suojuksen halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2QZT Malli: 2MDK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälaastari ja suoja
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi
AsennustyyliItsekiinnittyvä tausta
Kokonaisdia.5"
Projektio9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2MDK1 -seinälaastari ja suojuksen halkaisija 3 1/4 tuumaa | AC2QZR 2MDK13.25 "€4.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MDK2 seinämerkki ja suojuksen halkaisija 5 tuumaa
€7.94 / yksikkö