Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2MB84 Dowel Pin Standard 1/4 X 1-3/4 Length, 50PK | AC2QVM

APPROVED VENDOR 2MB84 tapitappi Vakio 1/4" X 1-3/4" pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AC2QVM Malli: 2MB84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.2501 - 0.2503 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)12,800 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Kokonaispituus1.75 "
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)6400
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB84 tapitappi Vakio 1/4" X 1-3/4" pituus, 50PK
€18.80 /pakkaus