Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2MB20 Dowel Pin Standard 3/32 X 1-1/4 Length, 5PK | AC2QUK

APPROVED VENDOR 2MB20 tapitappi Vakio 3/32" X 1-1/4" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC2QUK Malli: 2MB20

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0938 - 0.094 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1800
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Kokonaispituus1.25 "
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)900 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB20 tapitappi Vakio 3/32" X 1-1/4" pituus, 5PK
€3.68 /pakkaus