Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2LRZ3 Pellin toimilaite 120vac | AC2PCZ

APPROVED VENDOR 2LRZ3 Direct Coupled Damper Actuator 120vac

Varastossa
Tuote: AC2PCZ Malli: 2LRZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue22 - 122 F
Syvyys2-1 / 4 "
Sähköliitännät(2) Värikoodattu 3 Ft, 18 AWG-lyijyä
Korkeus6.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus7-1 / 2 VA
Akselin tyyppiMahdollistaa akselin koon jopa 1/2 "kierroksella
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.95
Ajoitus (sek.)75
Vääntömomentti30 in. Lbs.
TyyppiSuoraan kytketty jousipalautus
Jännite120 VAC +/- 10 %
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehon kulutusJänniteHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2LRZ2 Pellin toimilaite 24vac / dc | AC2PCY 2LRZ27.0 VA24 VAC/DC€281.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ3 Direct Coupled Damper Actuator 120vac
€279.97 / yksikkö