Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2KRE5 -työpöydän pyöräsarja 4 kpl AC2JRF

APPROVED VENDOR 2KRE5 työpöydän pyöräsarja 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JRF Malli: 2KRE5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän pyöräsarja
VäriHarmaa
Kuormitusluokitus200 lb
MateriaaliMetallia ja muovia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KRE5 työpöydän pyöräsarja 4 kpl
€92.19 / yksikkö