HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KPC3 Hyllyt Add On K 74 W 36 D 36 Kromi | AC2JMA

APPROVED VENDOR 2KPC3 Hyllyt Lisäosa K 74 L 36 S 36 Kromi

Tuote: AC2JMA Malli: 2KPC3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus74 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiAdd-On
Leveys36 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiLisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ANZ8 Industrial Wire Hyllyt H74 W36 Kromi | AA8XLP 1ZTH6 1ANZ824 "74 "800 lbKäynnistin36 "€348.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF2 Teollisuuskaapelihyllyt H63 W24 Kromi | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 lbKäynnistin24 "€415.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF3 Teollisuuskaapelihyllyt H63 W36 Kromi | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 lbKäynnistin36 "€458.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF8 Teollisuusjohdinhyllyt H74 W24 Kromi | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 lbKäynnistin24 "€221.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF9 Teollisuusjohdinhyllyt H74 W36 Kromi | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 lbKäynnistin36 "€271.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGG5 Teollisuusjohdinhyllyt H74 W24 Kromi | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 lbKäynnistin24 "€268.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTJ3 Teollisuusjohdinhyllyt H63 W24 Kromi | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 lbKäynnistin24 "€370.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPC3 Hyllyt Lisäosa K 74 L 36 S 36 Kromi