Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME4 Kauppiasliitin 2 tuumaa | AC2JHC

APPROVED VENDOR 2KME4-kauppiaskytkin 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JHC Malli: 2KME4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppiaan kytkentä
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KMD5 -kauppiaan kytkentä 1/8 tuuman Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150 astetta F1 / 8 "€3.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KMD6 Kauppiaan kytkentä 1/4 tuuman Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi @ 150 astetta F1 / 4 "€3.94
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KMD7 Kauppiasliitin 3/8 tuuman Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150 astetta F3 / 8 "€4.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KMD8 Kauppiasliitäntä 1/2 tuumaa Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "€4.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KMD9 Kauppiasliitin 3/4 tuuman Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "€6.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME1 Kauppiasliitin 1 tuuman Fnpt | AC2JGZ 2KME1300 psi @ 150 astetta F1"€8.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME2 Kauppiasliitin 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi @ 150 astetta F1.25 "€10.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KME4-kauppiaskytkin 2 tuumaa
€19.67 / yksikkö