Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JGP2 tynnyripultti 10-24 316 ruostumaton teräs, 5PK | AC2EMM

APPROVED VENDOR 2JGP2 piippupultti 10-24 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AC2EMM Malli: 2JGP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.7 / 16 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus3 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Grip-alue3 / 4 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP2 piippupultti 10-24 316 ruostumaton teräs, 5PK
€37.45 /pakkaus