Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2JBB3 Männäntiiviste 6 1/2 Id x 7 Ulkohalkaisija 1/4 W x 1 / 4h | AC2DZK

APPROVED VENDOR 2JBB3 Männän tiiviste 6 1/2 Id x 7 Ulkohalkaisija 1/4 L x 1/4h

Varastossa
Tuote: AC2DZK Malli: 2JBB3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntätiiviste
VäriMusta
Varten Bore Dia.7"
Korkeus1 / 4 "
Sisällä Dia.6.5 "
Dia ulkopuolella.7"
Tiivistä durometri95 Ranta A
Tiivistemateriaaliuretaani
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Kooturetaani
TyyppiKruunu
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorimittari (95 Shore A)
    • Kuoren lämpötila. Alue (-65 F - +220 F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JBB3 Männän tiiviste 6 1/2 Id x 7 Ulkohalkaisija 1/4 L x 1/4h
€53.46 / yksikkö