Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT6 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 9/16 H | AC2DPC

APPROVED VENDOR 2HZT6 R Od Tiiviste 4 Id x 4 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 L x 9/16 K

Varastossa
Tuote: AC2DPC Malli: 2HZT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.4"
Korkeus9 / 16 "
Sisällä Dia.4"
Dia ulkopuolella.4.5 "
Tiivistä durometri70 Ranta A
TiivistemateriaaliMatalalämpötilainen nitriili
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Shell-materiaaliuretaani
KootMatalalämpötilainen nitriili
TyyppiTuplahuuli, Deep Z
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorimittari (95 Shore A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZK5 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DMC 2HZK53 / 8 "4.5 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 4 "€28.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZL2 R Od Seal 4 Id x 4 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 W x 5/8 H | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "uretaaniTyypin B monitiiviste3 / 8 "€42.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZL7 R Od Seal 4 Id x 5 Ulkohalkaisija 1/2 W x 3/4 H | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 2 "€66.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT5 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 4 "€32.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT9 R Od Seal 4 Id x 4 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 W x 5/8 H | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z3 / 8 "€49.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT6 R Od Tiiviste 4 Id x 4 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 L x 9/16 K
€30.84 / yksikkö