Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZP9 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Ulkohalkaisija 3/16 W x 3/8 H | AC2DNL

APPROVED VENDOR 2HZP9 R Od Tiiviste 1 1/2 Id x 1 7/8 Ulkohalkaisija 3/16 L x 3/8 K

Varastossa
Tuote: AC2DNL Malli: 2HZP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.1-1 / 2 "
Korkeus3 / 8 "
Sisällä Dia.1.5 "
Dia ulkopuolella.1.875 "
Tiivistä durometri70 Ranta A
TiivistemateriaaliMatalalämpötilainen nitriili
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Shell-materiaaliuretaani
KootMatalalämpötilainen nitriili
TyyppiTuplahuuli, Deep Z
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorimittari (95 Shore A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZJ8 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DLW 2HZJ83 / 8 "2"uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 4 "€15.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Ulkohalkaisija 3/16 W x 5/16 H | AC2DNK 2HZP85 / 16 "1.875 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z3 / 16 "€12.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZR5 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 4 "€15.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP9 R Od Tiiviste 1 1/2 Id x 1 7/8 Ulkohalkaisija 3/16 L x 3/8 K
€13.52 / yksikkö