Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZP4 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 3/16 W x 5/16 H | AC2DNF

APPROVED VENDOR 2HZP4 R Od Tiiviste 1 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 3/16 L x 5/16 K

Varastossa
Tuote: AC2DNF Malli: 2HZP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.1"
Korkeus5 / 16 "
Sisällä Dia.1"
Dia ulkopuolella.1.375 "
Tiivistä durometri70 Ranta A
TiivistemateriaaliMatalalämpötilainen nitriili
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Shell-materiaaliuretaani
KootMatalalämpötilainen nitriili
TyyppiTuplahuuli, Deep Z
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorimittari (95 Shore A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 ulkohalkaisija 1/8 W - 2 kpl pakkaus | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€19.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 ulkohalkaisija 1/8 W - 2 kpl pakkaus | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€21.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 3/16 W - Pakkaus 2 | AC2DLE 2HZH25 / 16 "1.375 "uretaaniTyypin B monitiiviste3 / 16 "€23.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZJ4 R Od Seal 1 Id x 1 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 4 "€13.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZN9 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 ulkohalkaisija 1/8 W x 1/4 H | AC2DNB 2HZN91 / 4 "1.25 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 8 "€10.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP4 R Od Tiiviste 1 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 3/16 L x 5/16 K
€10.07 / yksikkö