Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKL

APPROVED VENDOR 2HZF3 R Od Tiiviste 3/4 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/8 W - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2DKL Malli: 2HZF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.3 / 4 "
Korkeus3 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1"
Tiivistä durometri95 Ranta A
Tiivistemateriaaliuretaani
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Kooturetaani
TyyppiTyypin B monitiiviste
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/8 W - Pakkaus 2 | AC2DKU 2HZG11 / 4 "1"uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€20.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZN8 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/8 W x 1/4 H | AC2DNA 2HZN81 / 4 "1"Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 8 "€10.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZP3 R Od Seal 3/4 Id x 1 1/8 Ulkohalkaisija 3/16 W x 5/16 H | AC2DNE 2HZP35 / 16 "1.125 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z3 / 16 "€9.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZF3 R Od Tiiviste 3/4 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/8 W - 2 kpl pakkaus
€19.82 / yksikkö