HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKT4-sauva 4140 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa Bhn 241 | AC2BXR

APPROVED VENDOR 2HKT4 Tanko 4140 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus Bhn 241

Varastossa
Tuote: AC2BXR Malli: 2HKT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija2.25 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.006 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKP4-sauva 4140 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWZ 2HKP4+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€99.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKV9-sauva 4140 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 321 | AC2BYR 2HKV9+ 0.000 / -0.007 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€132.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUG2-sauva 4140 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa Bhn 321 | AC2KBJ 2KUG2+ 0.000 / -0.007 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€396.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKT4 Tanko 4140 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus Bhn 241
€287.54 / yksikkö