Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKR5 Tankoteräs 4140 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BXH

APPROVED VENDOR 2HKR5 sauvateräs 4140 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2BXH Malli: 2HKR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKN5 Tankateräs 4140 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BWQ 2HKN51 ft.+/- 1.000 "€15.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKR5 sauvateräs 4140 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€47.88 / yksikkö