HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKR1 Tankateräs 4140 4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BXF

APPROVED VENDOR 2HKR1 Tanko Teräs 4140 4 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 241

Varastossa
Tuote: AC2BXF Malli: 2HKR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija4"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.007 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKN3 Tankoteräs 4140 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC2BWN 2HKN35 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "€9.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKR1 Tanko Teräs 4140 4 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 241
€289.62 / yksikkö