HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJN2 Kuusiotanko hiiliteräs 1018 5/8 tuuman kuusikulmainen x 6 jalkaa | AC2BMQ

APPROVED VENDOR 2HJN2 kuusiotanko hiiliteräs 1018 5/8 tuumaa kuusio x 6 jalkaa

Tuote: AC2BMQ Malli: 2HJN2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€33.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex varastossa
Alloy tyyppi1018
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Kuusiokoko5 / 8 "
Hex-leveyden toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7215100000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiKuusiokokoPituusPituuden toleranssiTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2AVG3 Kuusiotanko hiiliteräs 1018 2 tuumaa kuusiokolo x 3 jalan pituus | AB9BMT 2AVG310182"3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€200.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJN1 Kuusiotanko Hiiliteräs 1018 1/2 tuumaa Hex x 6 jalkaa | AC2BMP 2HJN110181 / 2 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€31.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJN3 Kuusitanko hiiliteräs 1018 3/4 tuuman kuusikulmainen x 6 jalkaa | AC2BMR 2HJN310183 / 4 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€48.86
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJN4 kuusiotanko hiiliteräs 1018 7/8 tuuman kuusiokanta x 6 jalkaa | AC2BMT 2HJN410187 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJN5 kuusiotanko hiiliteräs 1018 1 tuuman kuusiokanta x 6 jalkaa | AC2BMU 2HJN510181"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJN8 Kuusitanko hiiliteräs 1018 2 tuuman kuusiokolo x 6 jalan pituus | AC2BMX 2HJN810182"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€362.49
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJV7 Kuusiotanko Hiiliteräs 12l14 2 tuuman kuusiokolo x 3 jalkaa | AC2BPV 2HJV712L142"3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI€159.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJN2 kuusiotanko hiiliteräs 1018 5/8 tuumaa kuusio x 6 jalkaa
€33.93 / yksikkö