Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HJG7 Tankoteräs 1018 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC2BKY

APPROVED VENDOR 2HJG7 sauvateräs 1018 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC2BKY Malli: 2HJG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1018
Halkaisija1.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.72
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuonneAlloy tyyppiHalkaisijaTyyppiTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHalkaisija ToleranssiSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF4 Tankoteräs 1018 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKK 2HJF4Kylmä viimeistely10181 / 4 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€12.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF5 Tangon teräs 1018 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKL 2HJF5Kylmä viimeistely10183 / 8 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€7.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF6 Tankoteräs 1018 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKM 2HJF6Kylmä viimeistely10181 / 2 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€12.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF8 Tankoteräs 1018 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKP 2HJF8Kylmä viimeistely10183 / 4 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€15.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJG1 Tankoteräs 1018 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKR 2HJG1Kylmä viimeistely10181"Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€34.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJG2 Tankoteräs 1018 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKT 2HJG2Kylmä viimeistely10181.125 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€20.90
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJG3 Tanko Teräs 1018 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKU 2HJG3Kylmä viimeistely10181.25 "Yleinen tarkoitus65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "kiillottamaton€26.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJG7 sauvateräs 1018 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€45.47 / yksikkö