HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HDJ8 Wire Cart 3 Hylly 60x24x39 Musta | AC2AGV

APPROVED VENDOR 2HDJ8 Wire Cart 3 Hylly 60x24x39 Musta

Varastossa
Tuote: AC2AGV Malli: 2HDJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys2"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus63.5 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)24.34
Laivan pituus (cm)154.03
Laivan leveys (cm)64.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäädettävä lisäysRullamateriaalikokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysVäriSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH6 Wire High Cart Heavy Duty 48x18x69 In | AA9NQJ 1EC648 "1"Kumi18 "48 "18 "Hopeakromi€516.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ2 Wire High Cart Heavy Duty 18x36x39 In | AA9NQM 1ecj236.75 "1"Kumi18 "36 "18 "Hopeakromi€356.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ4 Wire High Cart Heavy Duty 24x36x39 In | AA9NQP 1ecj436.75 "1"Kumi24 "36 "24 "Hopeakromi€400.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ5 Wire High Cart Heavy Duty 24x48x39 In | AA9NQQ 1ecj548.75 "1"Kumi24 "48 "24 "Hopeakromi€444.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDE5 -lankakärry 4 hylly 36x18x70 kromi | AC2AFM 2HDE536 "2"polyuretaani18 "36 "18 "Hopeakromi€779.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDE6 -lankakärry 4 hylly 48x18x70 kromi | AC2AFN 2HDE648 "2"polyuretaani18 "48 "18 "Hopeakromi€872.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDE7 -lankakärry 4 hylly 60x18x70 kromi | AC2AFP 2HDE760 "2"polyuretaani18 "60 "18 "Hopeakromi€937.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDJ8 Wire Cart 3 Hylly 60x24x39 Musta
€690.77 / yksikkö