Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKF5 Cap Cts 40 1-1 / 2 Inch Slip | AB9YQF

APPROVED VENDOR 2GKF5 korkki Cts 40 1-1/2 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AB9YQF Malli: 2GKF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2GKF2 Cap Cts 40 1/2 Inch Slip | AB9YQC 2GKF21 / 2 "€0.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKF4 Cap Cts 40 1 tuuman slip | AB9YQE 2GKF41"€1.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKF6 Cap Cts 40 2 tuuman slip | AB9YQG 2GKF62"€6.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKF5 korkki Cts 40 1-1/2 tuuman liuku
€2.86 / yksikkö