Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2GKC5 Kyynärpää 45 Cts 40 2 Tuuman Slip | AB9YPM

APPROVED VENDOR 2GKC5 kyynärpää 45 Cts 40 2 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AB9YPM Malli: 2GKC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKC1 Kyynärpää 45 cts 40 3/4 tuuman luistin | AB9YPH 2GKC1Kyynärpää, 45 astetta CTS3 / 4 "€1.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKC4 Kyynärpää 45 Cts 40 1-1 / 2 Tuuman Slip | AB9YPL 2GKC4Kyynärpää, 45 astetta, CTS1.5 "€6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKC5 kyynärpää 45 Cts 40 2 tuuman liuku
€14.78 / yksikkö