Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 Inch Slip | AB9YNR

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AB9YNR Malli: 2GJZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktori, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 "x 3/4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 tuuman liuku
€0.32 / yksikkö