Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01049.037.0125 Kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK | AB9UUG 2FE26

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK

Varastossa
Tuote: AB9UUG Malli: U01049.037.0125Ristiviite: 2FE26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.13 / 16 "
Luokka5
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypeLukituslaippa
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko16
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK
€31.36 /pakkaus