Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FDK3 -maalilistaohjaimen abs ruostumattomasta teräksestä valmistetulla terällä 12 " AB9UPH

APPROVED VENDOR 2FDK3 Paint Trim Guide Abs ruostumattomasta teräksestä 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UPH Malli: 2FDK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Trim -opas
Värisininen
rakentaminenABS-muovikahva ruostumattomasta teräksestä valmistetulla terällä
Pituus12 "
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FDK4 -maalilistaohjaimen ABS-terä terällä 24 tuuman | AB9UPJ 2FDK424 "3.437 "€17.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDK3 Paint Trim Guide Abs ruostumattomasta teräksestä 12 tuumaa
€9.58 / yksikkö