Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FDK2 maaliharjan ja telan puhdistusaine | AB9UPG

APPROVED VENDOR 2FDK2-maaliharjan ja telan puhdistusaine

Varastossa
Tuote: AB9UPG Malli: 2FDK2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali- ja telapuhdistusaine
VäriMusta
Pituus15.25 "
MateriaaliPinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDK2-maaliharjan ja telan puhdistusaine
€40.85 / yksikkö