BRADY 92117 Linkki -varoituspylväs Tasainen valkoinen | AA7GVG 15Y463

BRADY 92117 Linkin varoitus Jälkivalkoinen

Varastossa
Tuote: AA7GVG Malli: 92117Ristiviite: 15Y463

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti
Pohjan halkaisija.16 "
Pohjamateriaaliapolyeteeni
Base TypeTäytettävä
VäriValkoinen
Korkeus41 "
Lähetä dia.3"
Postitus päättyyEi heijastava
Postimateriaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.169
Laivan korkeus (cm)82.8
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.PohjamateriaaliaVäriKorkeuseräLähetä dia.Hinta
BRADY 80943 Link Warning Post-solid Black-s - 6 kpl pakkaus | AA7GRR 15Y387 8094314 "PolystyreeniMusta40 "Esteposti2.5 "€949.87
BRADY 80944 -linkkivaroitus kiinteiden jälkeisten yel-pakettien pakkauksessa - 6 kpl AA7GRT 15Y388 8094414 "PolystyreeniKeltainen40 "Esteposti2.5 "€882.97
BRADY 92119 linkkivaroitusvartsi kiinteä musta - pakkaus 6 | AA7GVD 15Y460 9211916 "polyeteeniMusta41 "Esteposti3"€1,065.02
BRADY 92121 -linkkivaroituspunainen tasainen keltainen - 6 kpl pakkaus AA7GVE 15Y461 9212116 "polyeteeniKeltainen41 "Esteposti3"€1,015.26
BRADY 92122 Link Warning Postblk / keltainen Heijastamaton | AA7GVF 15Y462 9212216 "polyeteeniMusta ja keltainen41 "Raidallinen estopylväs3"€294.55
BRADY 92120 Link Warning Postsolid White - Pakkaus 6 | AA7GVH 15Y464 9212016 "polyeteeniValkoinen41 "Esteposti3"€942.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 92117 Linkin varoitus Jälkivalkoinen
€185.75 / yksikkö