Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FDJ8 tahnaharja Muovinen täyttötyyppi poly | AB9UPD

APPROVED VENDOR 2FDJ8 tahnaharja Muovinen täyttötyyppi poly

Varastossa
Tuote: AB9UPD Malli: 2FDJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä harja
rakentaminenPolyesteriharjakset, muovikahva
Pituus9.875 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FDJ7 Tahnaharja Puutäytetyyppi Tampico | AB9UPC 2FDJ7Tampico-harjakset, puukahva11.875 "2"€22.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ8 tahnaharja Muovinen täyttötyyppi poly
€10.96 / yksikkö