HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FDJ7 Tahnaharja Puutäytetyyppi Tampico | AB9UPC

APPROVED VENDOR 2FDJ7 Tahnaharja Puutäytetyyppi Tampico

Varastossa
Tuote: AB9UPC Malli: 2FDJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä harja
rakentaminenTampico-harjakset, puukahva
Pituus11.875 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9603404040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FDJ8 tahnaharja Muovinen täyttötyyppi poly | AB9UPD 2FDJ8Polyesteriharjakset, muovikahva9.875 "3 / 4 "€10.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDJ7 Tahnaharja Puutäytetyyppi Tampico
€22.64 / yksikkö