Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2EYT9 Kulma-alumiini 6061 1/4 tuuman paksuus 1 1/4 tuuman jalka 4 jalkaa | AB9RUP

APPROVED VENDOR 2EYT9 Kulma-alumiini 6061 1/4 tuuman paksuus 1 1/4 tuuman jalka 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9RUP Malli: 2EYT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmavarasto
Alloy tyyppi6061
Kulma90 Tutkinnot
Suorittaa loppuunSileä kiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Jalan pituus1.25 "
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Pituus4ft.
Pituuden toleranssi+/- 4.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT6
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.008 "
Tyypillinen kovuus95

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunJalan pituusPituusPituuden toleranssiMateriaaliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NTY6 kulma PVC 0.08 T 3/4 x 1.5 tuuman jalka 5 jalkaa | AB2TVT 1 UUSI 6Tasoita3/4" x 1-1/2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC tyyppi I0.08 "+/- 0.002 "€53.09
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNJ1 Kulma PVC Harmaa 0.250 tuumaa T 2 tuumaa jalka 5 jalkaa | AB3PHQ 1UNJ1Tasoita2 "x 2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC tyyppi I0.25 "+/- 0.063 "€95.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2EYN2 Kulma-alumiini 6061 1/8 tuuman paksuus 1 1/4 tuuman jalka 4 jalkaa | AB9RTC 2EYN2Sileä kiillottamaton1.25 "4ft.+/- 4.000 "Alumiini1 / 8 "+/- 0.007 "€12.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2EYN4-kulma-alumiini 6061 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 4 jalkaa | AB9RTE 2EYN4Sileä kiillottamaton1.5 "4ft.+/- 4.000 "Alumiini1 / 8 "+/- 0.007 "€15.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2EYN6 Kulma-alumiini 6061 1/8 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 4 jalan pituus | AB9RTG 2EYN6Sileä kiillottamaton2"4ft.+/- 4.000 "Alumiini1 / 8 "+/- 0.007 "€21.38
Hyväksytty myyjä 2EYN8 kulma-alumiini 6061 1/8 tuuman paksuus 3/4 tuuman jalka 8 jalan pituus | AB9RTJ 2EYN8Sileä kiillottamaton3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Alumiini1 / 8 "+/- 0.007 "€14.70
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2EYP1 Kulma-alumiini 6061 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 8 jalan pituus | AB9RTL 2EYP1Sileä kiillottamaton1"8ft.+/- 8.000 "Alumiini1 / 8 "+/- 0.007 "€16.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYT9 Kulma-alumiini 6061 1/4 tuuman paksuus 1 1/4 tuuman jalka 4 jalkaa
€24.62 / yksikkö