Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2DDF2 Emt-liitin 2-osainen johtimen koko 3/4 tuumaa | AB9HLY 2DDF1

APPROVED VENDOR 2DDF2 Emt-liitin 2-osainen putkikoko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9HLY Malli: 2DDF2Ristiviite: 2DDF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksiosainen liitin
Putken koko3 / 4 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
MateriaaliPainevalettu sinkki
Kokonaispituus13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2DDF2 Emt-liitin 2-osainen putkikoko 3/4 tuumaa
€9.00 / yksikkö