Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2DCR3 Emt Coupling Insulated 1 1/2 In | AB9HGM

APPROVED VENDOR 2DCR3 Emt-kytkin eristetty 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9HGM Malli: 2DCR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsulated Compression Coupling, Rain Tight
Putken koko1.5 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8547900010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2DCR3 Emt-kytkin eristetty 1 1/2 tuumaa
€0.92 / yksikkö