Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2CZD4 -hitsausputkiputki, 16 tuumaa, käyttö AB9GER: n kanssa AB9GEU

APPROVED VENDOR 2CZD4-hitsauskärkiputki 16 tuumaa Käytä AB9GER:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB9GEU Malli: 2CZD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskärjen putki
Koko16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2CZD3 Hitsauskärkiputki 28 tuumaa Käyttö AB9GERin kanssa | AB9GET 2 CZD328 "€109.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZD4-hitsauskärkiputki 16 tuumaa Käytä AB9GER:n kanssa
€99.33 / yksikkö