HYVÄKSYTTY VENDOR 2CZD2 -hitsauskone 4 tuuman käyttö AB9GET AB9GEU: n kanssa | AB9GER

APPROVED VENDOR 2CZD2 4 tuuman hitsauskärkisekoitin Käytä AB9GET AB9GEU:n kanssa

Tuote: AB9GER Malli: 2CZD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskärjen sekoitin
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZD2 4 tuuman hitsauskärkisekoitin Käytä AB9GET AB9GEU:n kanssa