Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2CU36 kuusiokoloruuvi Grade 5 3/4-10 X 1, 20PK | AB9FEN

APPROVED VENDOR 2CU36 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/4-10 x 1, 20 PK

Varastossa
Tuote: AB9FEN Malli: 2CU36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko10
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)21.01
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CU36 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/4-10 x 1, 20 PK
€4.24 /pakkaus