Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2CCK7 Hex Nut Full M16 X 2Mm 24Mm W, 800PK | AB9DNZ

APPROVED VENDOR 2CCK7 kuusiomutteri täysi M16 x 2 mm 24 mm L, 800 PK

Varastossa
Tuote: AB9DNZ Malli: 2CCK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€902.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 10.9
Korkeus13mm
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuusC36
KokoM16 x 2
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK7 kuusiomutteri täysi M16 x 2 mm 24 mm L, 800 PK
€902.57 /pakkaus