Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2A092 Chock Wheel 8 Inch D Black | AB8WFX

APPROVED VENDOR 2A092 Kiilapyörä 8 tuumaa D musta

Varastossa
Tuote: AB8WFX Malli: 2A092

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Syvyys8"
Korkeus6"
MateriaaliKumi
pintauritettu
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräMateriaalipintaLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19P541 Pyöränkiinnityskumi W 9-1 / 4 tuumaa H 6 tuumaa | AA8RUJ 19P541Oranssi8"6"pyöräkiilaKumiuritettu9.25 "€42.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 19P542 Pyöränkiinnike Alumiini W 7 Tuumaa H 8 Tuumaa | AA8RUK 19P542Keltainen11.625 "8"pyöräkiilaAlumiiniSahalaitainen7"€226.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 19P543 Pyöränkiinnike Alumiini W 7 Tuumaa H 8 Tuumaa | AA8RUL 19P543Hopea11.625 "8"pyöräkiilaAlumiiniSahalaitainen7"€247.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 19P544 Pyöränkiinnike Alumiini W 7 Tuumaa H 8 Tuumaa | AA8RUM 19P544Hopea11.625 "8"Pyöräkiila merkilläAlumiiniSahalaitainen7"€654.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 19P545 Pyöränkiinnike uretaani W 9-1 / 4 tuumaa H 6 tuumaa | AA8RUN 19P545Oranssi8"6"pyöräkiilauretaaniuritettu9.25 "€40.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 19P546 Pyöränkiinnityskumi W 6-1 / 2 tuumaa H 4-1 / 2 tuumaa | AA8RUP 19P546Musta5"4.5 "pyöräkiilaKumiuritettu6.5 "€22.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19P547 Pyöränkiinnitys Teräs W 6 Tuumaa H 9 Tuumaa AA8RUQ 19P547Keltainen17.125 "9"pyöräkiilaTeräsTasoita6"€63.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2A092 Kiilapyörä 8 tuumaa D musta
€39.62 / yksikkö