Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 287066-PG Locknut Slotted 9/16-12 7/8 W, 25PK | AB9XTL 2GB77

APPROVED VENDOR 287066-PG Lukitusmutteri urattu 9/16-12 7/8 W, 25PK

Varastossa
Tuote: AB9XTL Malli: 287066-PGRistiviite: 2GB77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus31 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwellin kovuusB68-C32
Paikan syvyys0.310 "
Slot Width0.18 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoKorkeusPin Dia.Paikan syvyysSlot WidthKierteen kokoKiertyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 287078-PG Lukitusmutteri Urattu 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-PG7 / 8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "€67.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 287082-PG Lukitusmutteri Urattu 1-8 1 1/2 W - 10 kpl pakkaus | AB9XTV 2GB85 287082-PG1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "€53.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 287288-PG Lukitusmutteri Urattu 1-14 1 1/2 W - 10 kpl pakkaus | AB9XTW 2GB86 287288-PG1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "€55.14
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 287090-PG Lukitusmutteri 1 1/4-7 - 10 kpl pakkaus | AB9XTX 2GB87 287090-PG1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "€88.28
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 287296-PG Kuusiokolomutteri urattu 1 1/4-12 - 10 kpl pakkaus | AB9XTY 2GB88 287296-PG1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "€140.24
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 287304-PG Lukitusmutteri 1 1/2-12 - 5 kpl pakkaus | AB9XUA 2GB90 287304-PG1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "€138.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 287066-PG Lukitusmutteri urattu 9/16-12 7/8 W, 25PK
€26.87 /pakkaus