HYVÄKSYTTY Myyjä 26W564 Manuaalinen levysoitinkapasiteetti 4000 lb halkaisija 45 tuumaa | AB8PYT

APPROVED VENDOR 26W564 Manuaalinen levysoitin Kapasiteetti 4000 Lb Halkaisija 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8PYT Malli: 26W564

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,524.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen levysoitin
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus7 / 8 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.59
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)137.92
Laivan leveys (cm)137.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläpuoli Dia. (45 ")
    • Yläpuoli Dia. (54 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 26W563 Manuaalinen levysoitinkapasiteetti 4000 lb halkaisija 51 tuumaa AB8PYR 26W563€2,048.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26W564 Manuaalinen levysoitin Kapasiteetti 4000 Lb Halkaisija 45 tuumaa
€1,524.22 / yksikkö