Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26700 Upotettu taitettava vetokahva kiillotettu | AE2DWP 4WRF9

APPROVED VENDOR 26700 Upotettu taitettava vetokahva kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE2DWP Malli: 26700Ristiviite: 4WRF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu taitettava vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus1-21 / 32 "
Aukon leveys2-9 / 16 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Kokonaispituus2 23 / 64 "
kokonaisleveys2.25 "
Projektio3 / 32 "
Ruuvin kokoEi sisälly
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26901 Upotettu taitettava vetokahva kiillotettu | AE2DWR 4WRG2 269011 47 / 64 "2 15 / 32 "1 / 8 "€54.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26700 Upotettu taitettava vetokahva kiillotettu
€62.87 / yksikkö