HYVÄKSYTTY MYYJÄ 25RM12-24 kuusiomutteri 12-24, 10000PK | AC6VWW 36M006

APPROVED VENDOR 25RM12-24 kuusiomutteri 12-24, 10000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWW Malli: 25RM12-24Ristiviite: 36M006

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,005.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko# 12-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus5 / 32 "
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusF55 Min.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25RM12-24 kuusiomutteri 12-24, 10000PK
€3,005.18 /pakkaus