HYVÄKSYTTY MYYJÄ 25D430 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/8-24 X 1-3/4, 850PK | AB8DAN

APPROVED VENDOR 25D430 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/8-24 X 1-3/4, 850PK

Varastossa
Tuote: AB8DAN Malli: 25D430

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla1.75 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusB95 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100 - 150 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko24
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.1325
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25D430 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 3/8-24 X 1-3/4, 850PK
€85.21 /pakkaus