HYVÄKSYTTY MYYJÄ 25AM6-32 kuusiomutteri 6-32, 30000PK | AC6VWQ 36L992

APPROVED VENDOR 25AM6-32 kuusiomutteri 6-32, 30000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWQ Malli: 25 AM6-32Ristiviite: 36L992

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,787.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95-C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25AM6-32 kuusiomutteri 6-32, 30000PK
€1,787.30 /pakkaus